ノーブランド
ラッピング見切り材
多目的に使用できる見切り材です。
隙間埋め・他素材との間の見切り、段差調整など内装仕上げ材としてお使いいただけます。
用途
室内用造作材
タイプ
化粧紙:強化紙タイプ
寸法
許容度(mm):幅W厚さD±0.5・長さ+5
基材
MDF(JIS A5905 25U適合品)
長さL(mm)
2000
内容量
1箱(30本)
注意
※【取り扱い上の注意事項】
※・直射日光のあたらない場所で保管、使用してください。
※・雨など水分がかからない場所で保管、使用してください。
※・高温多湿の場所や、凍結する場所では保管、使用しないでください。
※・製品の上に局所的に荷重がかかるようなものを載せないでください。
※・製品に衝撃を与えたり、ぶつけたりしないでください。
※・清掃する場合は、空拭きを基本とし、水や中性洗剤を水で薄めたもので拭いた場合には、水気を確実に拭き取
※つてください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法(幅W×厚さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66686055
-
ホワイト
15×7
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66686071
-
ブラック
15×7
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66686080
-
チェリー
15×7
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66686089
-
ライト
15×7
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66686098
-
ウォルナット
15×7
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66686107
-
ホワイト
15×12
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66686116
-
ブラック
15×12
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66686125
-
チェリー
15×12
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66686141
-
ライト
15×12
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66686150
-
ウォルナット
15×12
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。