曜日別特売

DC85W USB2ポート A/C

DC85W USB2ポート A/C - カシムラDC85W USB2ポート A/C - カシムラDC85W USB2ポート A/C - カシムラDC85W USB2ポート A/C - カシムラDC85W USB2ポート A/C - カシムラDC85W USB2ポート A/C - カシムラDC85W USB2ポート A/C - カシムラ

ノートパソコンも充電できる車載用USB電源×2ポート。
車のDCソケット電源からスマホ/タブレット/ノートPCを充電。
合計最大85WのハイパワーUSBポート。
通電時にUSBポートがブルーに発光し演出。(暗い車内でもコネクタを接続しやすい)
12V/24V車対応。軽自動車から大型車まで様々な車種に対応。

電圧(V)DC12-24本体質量(g)30本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×66×34内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66685870DC-081
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする