曜日別特売

アクセサリー電源ソケット PD65W セパレートタイプ

アクセサリー電源ソケット PD65W セパレートタイプ - カシムラアクセサリー電源ソケット PD65W セパレートタイプ - カシムラアクセサリー電源ソケット PD65W セパレートタイプ - カシムラアクセサリー電源ソケット PD65W セパレートタイプ - カシムラアクセサリー電源ソケット PD65W セパレートタイプ - カシムラアクセサリー電源ソケット PD65W セパレートタイプ - カシムラアクセサリー電源ソケット PD65W セパレートタイプ - カシムラアクセサリー電源ソケット PD65W セパレートタイプ - カシムラ

USB-C PD65Wのハイパワー高速充電対応!USB-C 2ポート付きセパレートソケット。
USB-C PDを2ポート搭載でハイスピード充電が可能。
iPhone/iPad、スマートフォン/タブレット等の様々な端末を同時に2台充電可能。
通電状態の確認が可能なブルーLED内蔵。
ケーブル長約1mのセパレートソケット、貼り付け用両面テープ付き。
12V/24V車の両方に使用可能。DCソケット最大6A(12V車でPD65W使用時:最大3A)

電圧(V)DC12-24本体質量(g)120本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×52×35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66685897KX-253
オープン
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする