曜日別特売

すばやきトースター

すばやきトースター - sirocaすばやきトースター - sirocaすばやきトースター - sirocaすばやきトースター - sirocaすばやきトースター - sirocaすばやきトースター - sirocaすばやきトースター - sirocaすばやきトースター - siroca

【すばやい、おいしい、アレもコレも】
・短時間で焼き上げ、おいしさを逃がさないシロカ独自の「炎風テクノロジー」によって、表面はサクサク、中はモチモチの理想的なトーストに。
・食パンの厚さや、焼きいもの食感まで。自分好みのおいしさを楽しめるオートモード。
・冷凍アレンジトーストも大得意。いつでも手軽においしく。

仕様オートメニュー数:11、ヒーター本数:3セット内容本体、トレー、もち/トレー用焼き網、焼き網、かんたんガイド、取扱説明書(保証書)質量(kg)4.8(付属品除く)周波数(Hz)50/60電源(V)交流100消費電力(W)1400温度(℃)40~280(20ピッチ)コード長さ(m)1.2方式マイコン式機能ヒーター上下選択可能、扉90度開閉、パンくずトレー取り外し可、コンベクション寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体外形:35×32×23/庫内:29×20×10タイマー最大90分内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66685599ST-2D451(W)ホワイト
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
66685608ST-2D451(K)ブラック
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする