DN007PJジェットヘルメット

DN007PJジェットヘルメット - DAYTONA(デイトナ)DN007PJジェットヘルメット - DAYTONA(デイトナ)DN007PJジェットヘルメット - DAYTONA(デイトナ)DN007PJジェットヘルメット - DAYTONA(デイトナ)DN007PJジェットヘルメット - DAYTONA(デイトナ)DN007PJジェットヘルメット - DAYTONA(デイトナ)DN007PJジェットヘルメット - DAYTONA(デイトナ)DN007PJジェットヘルメット - DAYTONA(デイトナ)

ライダーの安全を最優先に考えたデイトナオリジナルヘルメットシリーズ。
耐衝撃性に優れた高強度ABS素材を採用し、高強度の帽体が優れた安全性能を発揮。
シールド装備や脱着可能な内装など、多彩な機能を備えつつ、価格とのバランスも高次元で実現したヘルメットです。
【DN-007PJ】
カスタムバイクやビンテージバイクにマッチする、洗練されたシンプルなデザインのジェットヘルメット。
軽量設計の帽体が首や肩への負担を軽減し、街乗りから長距離ツーリングまでライディングをサポート。
シールドは顔の形に合わせて2段階で調整でき、湾曲しながらもクリアな視界を確保。
前頭部の3点ホックを使えば、お手持ちのバイザーやバブルシールドも簡単に取り付け可能です。
後頭部には、ゴーグルのベルトをしっかり固定できるスナップボタンバンドを装備。
内装はチーク・センターで分割されており、すべて取り外して洗濯可能。いつでも清潔に保てます。
さらに、スピーカーホールを設けているため、肉厚なスピーカーやインカムも簡単に取り付け可能。耳への圧迫を軽減します。
万一の事故時にヘルメットが外れにくい安全なDリング仕様のあごひもです。

用途
カスタムバイクやビンテージバイクにマッチするジェットヘルメット
軽量設計の帽体が首や肩への負担を軽減。街乗りから長距離ツーリングまでライディングをサポート
シールドは2段階で調整可能。顔の形にフィットしクリアな視界を確保
お手持ちのバイザーやバブルシールドが装着可能。ゴーグルベルトの固定用スナップバンド装備
万一の事故時にヘルメットが外れにくいDリング仕様のあごひも。肉厚なスピーカーやインカムも取付可能なスピーカーホールを装備
仕様あごひも:DリングサイズM規格SG規格標準装備品シールド・スピーカーホール内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6677267961080マットブラック
10,800
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
6677268861094ホワイト
10,800
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする