ハイポニック減速機

ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。ブレーキブレーキなしモーターモータ付モーター極数(P)4使用環境防水形モーター周波数(Hz)50/60保護方式IP65引出口方向仕様記号の通り端子箱位置仕様記号の通り内容量1台
注意
※製品の仕様についてはメーカーカタログをご確認下さい。
※仕様は型式通りとします。
※必ずカタログ記載の仕様範囲内でご使用下さい。
※本製品の使用はカタログに記載の定格能力の範囲内でご使用下さい。また使用環境もカタログに記載の環境下でご利用ください。
※商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
※製品の梱包方法はメーカー標準とします(大型枠番は木枠梱包での納品となります)梱包材の廃棄はお客様にて対応下さい。
※車上渡しでのお渡しとなります。製品重量をご確認のうえ受取り対応をお願い致します。
※(手で持てない重量の製品については、荷下ろし時に、お客様側でフォークリストをご準備頂く必要がある場合がございます)
※混載便での納品となります。時間指定は対応致しかねます。
※本製品は国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。輸出に関する書類(該非判定書等)は提出不可となりますのでご承知おきください。
※製作仕様書、テストレポートは提出できません。
※保証基準は添付画像を参照願います。保証期間内でもお客様側で分解、改造されたものは保証対象外とします。
※本製品の転売は不可と致します。
※画面に掲載の納期はご発注台数10台以下の場合となります。ご発注台数が11台を超える場合、納期については都度ご発注前にお問い合わせください。お問い合わせなくご発注頂いた場合、別途納入予定日をご相談させて頂く可能性がございますので、あらかじめご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6144件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
枠番
モータータイプ
モーター電圧(V)
モーター容量(kW)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66959615RNHM03-270L-5-J2WALA5270L三相モータ200/2200.25
71,980
79,178(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66959631RNHM03-270L-5-J2WALB5270L三相モータ200/2200.25
71,980
79,178(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66959640RNHM03-270L-5-J2WALC5270L三相モータ200/2200.25
71,980
79,178(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66959649RNHM03-270L-5-J2WALD5270L三相モータ200/2200.25
71,980
79,178(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66959658RNHM03-270L-5-J2WARA5270L三相モータ200/2200.25
71,980
79,178(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66959667RNHM03-270L-5-J2WARB5270L三相モータ200/2200.25
71,980
79,178(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66959676RNHM03-270L-5-J2WARC5270L三相モータ200/2200.25
71,980
79,178(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66959685RNHM03-270L-5-J2WARD5270L三相モータ200/2200.25
71,980
79,178(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66959701RNHM03-270L-5-J2WATA5270L三相モータ200/2200.25
71,980
79,178(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66959710RNHM03-270L-5-J2WATB5270L三相モータ200/2200.25
71,980
79,178(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66959719RNHM03-270L-5-J2WATC5270L三相モータ200/2200.25
71,980
79,178(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66959728RNHM03-270L-5-J2WATD5270L三相モータ200/2200.25
71,980
79,178(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66959737RNHM03-270L-5-J2WABA5270L三相モータ200/2200.25
71,980
79,178(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66959746RNHM03-270L-5-J2WABB5270L三相モータ200/2200.25
71,980
79,178(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66959755RNHM03-270L-5-J2WABC5270L三相モータ200/2200.25
71,980
79,178(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66959771RNHM03-270L-5-J2WABD5270L三相モータ200/2200.25
71,980
79,178(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66959780RNHM03-270L-5-J4WALA5270L三相モータ400/4400.25
73,980
81,378(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66959789RNHM03-270L-5-J4WALB5270L三相モータ400/4400.25
73,980
81,378(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66959798RNHM03-270L-5-J4WALC5270L三相モータ400/4400.25
73,980
81,378(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66959807RNHM03-270L-5-J4WALD5270L三相モータ400/4400.25
73,980
81,378(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66959816RNHM03-270L-5-J4WARA5270L三相モータ400/4400.25
73,980
81,378(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66959825RNHM03-270L-5-J4WARB5270L三相モータ400/4400.25
73,980
81,378(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66959841RNHM03-270L-5-J4WARC5270L三相モータ400/4400.25
73,980
81,378(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66959850RNHM03-270L-5-J4WARD5270L三相モータ400/4400.25
73,980
81,378(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66959859RNHM03-270L-5-J4WATA5270L三相モータ400/4400.25
73,980
81,378(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66959868RNHM03-270L-5-J4WATB5270L三相モータ400/4400.25
73,980
81,378(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66959877RNHM03-270L-5-J4WATC5270L三相モータ400/4400.25
73,980
81,378(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66959886RNHM03-270L-5-J4WATD5270L三相モータ400/4400.25
73,980
81,378(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66959895RNHM03-270L-5-J4WABA5270L三相モータ400/4400.25
73,980
81,378(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66959911RNHM03-270L-5-J4WABB5270L三相モータ400/4400.25
73,980
81,378(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66959920RNHM03-270L-5-J4WABC5270L三相モータ400/4400.25
73,980
81,378(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66959929RNHM03-270L-5-J4WABD5270L三相モータ400/4400.25
73,980
81,378(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66959938RNHM03-270L-7.5-J2WALA7.5270L三相モータ200/2200.25
71,980
79,178(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66959947RNHM03-270L-7.5-J2WALB7.5270L三相モータ200/2200.25
71,980
79,178(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66959956RNHM03-270L-7.5-J2WALC7.5270L三相モータ200/2200.25
71,980
79,178(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66959965RNHM03-270L-7.5-J2WALD7.5270L三相モータ200/2200.25
71,980
79,178(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66959981RNHM03-270L-7.5-J2WARA7.5270L三相モータ200/2200.25
71,980
79,178(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66959990RNHM03-270L-7.5-J2WARB7.5270L三相モータ200/2200.25
71,980
79,178(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66959999RNHM03-270L-7.5-J2WARC7.5270L三相モータ200/2200.25
71,980
79,178(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66960008RNHM03-270L-7.5-J2WARD7.5270L三相モータ200/2200.25
71,980
79,178(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66960017RNHM03-270L-7.5-J2WATA7.5270L三相モータ200/2200.25
71,980
79,178(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66960026RNHM03-270L-7.5-J2WATB7.5270L三相モータ200/2200.25
71,980
79,178(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66960035RNHM03-270L-7.5-J2WATC7.5270L三相モータ200/2200.25
71,980
79,178(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66960051RNHM03-270L-7.5-J2WATD7.5270L三相モータ200/2200.25
71,980
79,178(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66960060RNHM03-270L-7.5-J2WABA7.5270L三相モータ200/2200.25
71,980
79,178(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66960069RNHM03-270L-7.5-J2WABB7.5270L三相モータ200/2200.25
71,980
79,178(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66960078RNHM03-270L-7.5-J2WABC7.5270L三相モータ200/2200.25
71,980
79,178(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66960087RNHM03-270L-7.5-J2WABD7.5270L三相モータ200/2200.25
71,980
79,178(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66960096RNHM03-270L-7.5-J4WALA7.5270L三相モータ400/4400.25
73,980
81,378(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66960105RNHM03-270L-7.5-J4WALB7.5270L三相モータ400/4400.25
73,980
81,378(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする