曜日別特売

HEPTAGON CALIBER 24 M12×P1.5 Chrome

HEPTAGON CALIBER 24 M12×P1.5 Chrome - KYOEI

6HOLE車用24個入パッケージでの販売のみとなります。
ネジサイズもM12×P1.5のみとなりトヨタ ハイエースをターゲット車種としています。
耐久性抜群!! クロモリ鋼「SCM435」鍛造

仕様袋ナット付属品専用アダプター(19/21HEX兼用)全長(mm)40クロムサイズM12×P1.5ツバ径(Φmm)24角度(°)【テーパー座】60材料クロムモリブデン鋼(SCM435鍛造)外径×長さL(Φ×mm)【専用アダプター】24×52質量(g/個)【ナット】59有効ねじ(mm)30内容量1セット(24個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67149419HPC01C-24
11,520
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/ホイール締結部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする