KYOEI
HEPTAGON CALIBER 24 M12×P1.5 BK
6HOLE車用24個入パッケージでの販売のみとなります。
ネジサイズもM12×P1.5のみとなりトヨタ ハイエースをターゲット車種としています。
耐久性抜群!! クロモリ鋼「SCM435」鍛造
仕様
袋ナット
付属品
専用アダプター(19/21HEX兼用)
全長(mm)
40
色
黒
サイズ
M12×P1.5
ツバ径(Φmm)
24
角度(°)
【テーパー座】60
材料
クロムモリブデン鋼(SCM435鍛造)
外径×長さL(Φ×mm)
【専用アダプター】24×52
質量(g/個)
【ナット】59
有効ねじ(mm)
30
内容量
1セット(24個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67149428
HPC01K-24
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください