ROCKBROS(ロックブロス)
スポーツバイク用 穴あきサドル 6685CC1E-BBK
やわらかクッションで快適ライド。長時間でもお尻がラクなスポーツサドル。
用途
ソフトタイプのスポーツサドルで、ロードバイク・クロスバイク・MTBなど幅広い車種に対応。中央のくぼみがデリケートな部分への圧迫を抑え、低反発クッションが体圧を均一に分散し、お尻の痛みを軽減します。
また、中央部の通気孔により蒸れを抑え、長時間のライドでも快適。ミニベロに付け替えても違和感のない、スタイリッシュなデザインです。快適さと見た目を両立した、日常使いにもロングライドにも活躍する一台です。
材質
合成皮革(レール:スチール)
質量(g)
約357
規格寸法(mm)
サドルレール:43
寸法(cm)
横幅約15、縦幅約25
内容量
1個
注意
※本製品にはサドル取り付け用のやぐらおよび工具は付属しておりません。必要に応じて別途ご用意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67139305
M6685CC1E-BBK
¥
2,539
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください