井口機工製作所 ボールトランスファー Piece Peace Pazzle

井口機工製作所 ボールトランスファー Piece Peace Pazzle - 井口機工製作所井口機工製作所 ボールトランスファー Piece Peace Pazzle - 井口機工製作所井口機工製作所 ボールトランスファー Piece Peace Pazzle - 井口機工製作所井口機工製作所 ボールトランスファー Piece Peace Pazzle - 井口機工製作所井口機工製作所 ボールトランスファー Piece Peace Pazzle - 井口機工製作所井口機工製作所 ボールトランスファー Piece Peace Pazzle - 井口機工製作所井口機工製作所 ボールトランスファー Piece Peace Pazzle - 井口機工製作所井口機工製作所 ボールトランスファー Piece Peace Pazzle - 井口機工製作所

・パズルタイプなので様々な形状の搬送ラインを作ることができます。
・射出成型機で製作していますので、低コストです。
・樹脂製イグチベアーを取り付ければ、オール樹脂の搬送ラインが完成。食品工場やクリーンルームで使用可能です。
・ひとつのピースで4種類の形状のイグチベアーが容易に取り付けられます。
・従来のユニットに比べ、格段に軽量になります。

用途
取付可能ボールベアー
・US-16:使用荷重 8kgf
・US-25:使用荷重 30kgf
・IP-16:使用荷重 3kgf
・IP-25:使用荷重 10kgf
備考4個タイプマグネット内容量1ケース(4個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67137370PZ75-MG
200
189
208(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,300/税込¥1,430
北海道地方数量1につき¥1,300/税込¥1,430
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

搬送」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする