曜日別特売

低反発クッションサドル 3821891600

低反発クッションサドル 3821891600 - ROCKBROS(ロックブロス)低反発クッションサドル 3821891600 - ROCKBROS(ロックブロス)低反発クッションサドル 3821891600 - ROCKBROS(ロックブロス)低反発クッションサドル 3821891600 - ROCKBROS(ロックブロス)低反発クッションサドル 3821891600 - ROCKBROS(ロックブロス)低反発クッションサドル 3821891600 - ROCKBROS(ロックブロス)低反発クッションサドル 3821891600 - ROCKBROS(ロックブロス)低反発クッションサドル 3821891600 - ROCKBROS(ロックブロス)

快適さをそのまま形に。座り心地を変えるコンフォートワイドサドル。

用途
快適な乗り心地を求める方にぴったりのコンフォートワイドサドル。内側には高弾性の海綿クッションを採用し、衝撃をしっかり吸収。座面全体にかかる圧力をやわらげるため、長時間の走行でもお尻が痛くなりにくい設計です。
中央には中空デザインを施し、中心部への負担を軽減しながら通気性も確保。ムレにくく、快適な着座感が続きます。表面には撥水加工のPUレザーを使用し、突然の雨にも対応可能。座面下には持ち運びや駐輪時に便利なハンドルを搭載しています。
ママチャリ、ミニベロ、クロスバイク、ファットバイクなど幅広い車種におすすめ。快適性・耐久性・デザイン性を兼ね備えた、日常使いに頼れる一台です。
材質PVC素材規格寸法(mm)サドルレール:43寸法(cm)横幅約19.5、縦幅約24内容量1個
注意
※本製品は撥水生地を使用していますが、防水仕様ではありません。雨天時に濡れた状態で放置したり、屋外で保管すると浸水する場合があります。ご使用後は水分を拭き取り、屋外で保管する際は防水カバーの併用をおすすめします。また、直射日光に晒したまま保管すると、紫外線により生地の劣化が早まる恐れがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67139251M38218916001サドル単品
2,399
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
67139260M38218916002テールライトセット
2,698
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする