SMC
AR30(K)-D Series レギュレータ
ボディサイズ
30
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
ハンドル
ハンドル下向き
表示単位
製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
RoHS指令(10物質対応)
対応
逆流機能
逆流機能なし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
設定圧力(MPa)
流れ方向
圧力計
排気機構
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67160716
AR30-02BE-1NR-D
ブラケット付
0.02~0.2
右→左
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
ノンリリーフタイプ
¥
5,830
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
11日以内出荷
返品不可
67160759
AR30-02G-D
取付オプションなし
0.05~0.85
左→右
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
リリーフタイプ
¥
5,610
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください