理研化学
ゴーグル RG-28
柔らかくてフィット感の良いエラストマークッションで顔に優しくフィットします。
球面レンズで広い視野を確保します。
仕様
UVカット、防曇加工、硬化処理、レンズ交換可能
寸法(mm)
W175×H73
質量(g)
83
フレーム
ポリカーボネート、エラストマー
機能
めがね併用可能、マスク併用可能
材質(レンズ)
ポリカハードコートAF
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67163516
RG-28 透明AF
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください