SMC
AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
取付
ブラケット付
ボディサイズ
20
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
表示単位
製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpa
ドレン排出口
ドレンコック付
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
排気機構
リリーフタイプ
フロート式オートドレン
オートドレンなし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(ケース)
設定圧力(MPa)
圧力計
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67177306
AW20K-02BE-12-D
金属ケース
0.02~0.2
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
¥
6,760
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
67177331
AW20-02BG-7-10-D
ポリカーボネートケース
0.05~0.85
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください