AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)

AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) - SMCAW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) - SMC
取付ブラケット付ボディサイズ30表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
材質(ケース)
設定圧力(MPa)
流れ方向
逆流機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67166088AW30-02BG-78R-40-D1/4レベルゲージ付金属ケース0.05~0.85右→左Rc
オープン
13,980
15,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
67177315AW30-03BCG-1-D3/8ポリカーボネートケース0.02~0.2左→右逆流機能なし
12,550
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする