SMC
AR20(K)-D Series レギュレータ
ボディサイズ
20
管接続口径
1/4
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
表示単位
製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
流れ方向
右→左
RoHS指令(10物質対応)
対応
排気機構
リリーフタイプ
逆流機能
逆流機能なし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
ねじの種類
ハンドル
圧力計
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67177349
AR20-02BE-RY-D
ブラケット付
Rc
ハンドル上向き
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
¥
4,830
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
11日以内出荷
返品不可
67177358
AR20-F02G-R-D
取付オプションなし
G
ハンドル下向き
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
¥
4,620
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください