手動ポンプ

手動ポンプ - BLACHAWK

ポンピング操作・レリーズハンドルの開閉操作が しやすくなりました。
ポンピング操作力が約20%軽減され、70MPa (700kg/c m2)まで
容易に圧力上昇できるようになりました。
タンク容量・有効吐出量が多くなりました。
運搬用の取っ手がつきました。

質量(kg)約6最大吐出圧力(MPa)700 (700kg/c m2)吐出量(mL)2.4/stタンク油量(mL)800有効油量(mL)700危険物の類別非危険物内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67356996P76N
85,100
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする