プログレード
しゃもじ
用途
ごはんを混ぜたり、よそったりする際に
仕様
凸凹加工、先端浮かせ突起付き
材質
ポリメチルペンテン
色
クリアスモーク
質量(g)
約26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約210×72×10
耐熱温度(℃)
180
食器洗浄機
食洗機使用可
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67305711
PG-657
¥
600
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください