SMC
モジュラタイプリリーフバルブ AP20-D
・設定値以上の圧力を大気へ放出し、設定圧力を維持
・モジュラ接続可能
配管工数削減・分岐配管不要
・操作しやすいハンドル形状
・選べる圧力計
用途
一般空圧機器用
最高使用圧力(MPa)
0.85
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.3
圧力計接続口径
1/8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
カタログ(2.41MB)
取扱説明書:
(1MB)
全1152種類を絞り込む
管接続口径
1/8
1/4
ねじの種類
G
NPT
Rc
設定圧力(MPa)
0.02~0.2
0.05~0.8
1152種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
取付
管接続口径
ねじの種類
ハンドル
設定圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67305887
AP20-01-D
取付ブラケットなし
1/8
Rc
ハンドル下向き
0.05~0.8
¥
3,100
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
18日以内出荷
返品不可
67305896
AP20-01-Y-D
取付ブラケットなし
1/8
Rc
ハンドル上向き
0.05~0.8
¥
3,100
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
18日以内出荷
返品不可
67305905
AP20-01-1-D
取付ブラケットなし
1/8
Rc
ハンドル下向き
0.02~0.2
¥
3,100
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
18日以内出荷
返品不可
67305921
AP20-01-1Y-D
取付ブラケットなし
1/8
Rc
ハンドル上向き
0.02~0.2
¥
3,100
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
18日以内出荷
返品不可
67305930
AP20-01S-D
取付ブラケットなし
1/8
Rc
ハンドル下向き
0.05~0.8
¥
3,430
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
18日以内出荷
返品不可
67305939
AP20-01S-Y-D
取付ブラケットなし
1/8
Rc
ハンドル上向き
0.05~0.8
¥
3,430
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
18日以内出荷
返品不可
67305948
AP20-01S-1-D
取付ブラケットなし
1/8
Rc
ハンドル下向き
0.02~0.2
¥
3,430
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
18日以内出荷
返品不可
67305957
AP20-01S-1Y-D
取付ブラケットなし
1/8
Rc
ハンドル上向き
0.02~0.2
¥
3,430
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
18日以内出荷
返品不可
67305966
AP20-01N-D
取付ブラケットなし
1/8
Rc
ハンドル下向き
0.05~0.8
¥
3,200
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
18日以内出荷
返品不可
67305975
AP20-01N-Y-D
取付ブラケットなし
1/8
Rc
ハンドル上向き
0.05~0.8
¥
3,200
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
18日以内出荷
返品不可
67305991
AP20-01N-1-D
取付ブラケットなし
1/8
Rc
ハンドル下向き
0.02~0.2
¥
3,200
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
18日以内出荷
返品不可
67306000
AP20-01N-1Y-D
取付ブラケットなし
1/8
Rc
ハンドル上向き
0.02~0.2
¥
3,200
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
18日以内出荷
返品不可
67306009
AP20-01NS-D
取付ブラケットなし
1/8
Rc
ハンドル下向き
0.05~0.8
¥
3,530
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
18日以内出荷
返品不可
67306018
AP20-01NS-Y-D
取付ブラケットなし
1/8
Rc
ハンドル上向き
0.05~0.8
¥
3,530
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
18日以内出荷
返品不可
67306027
AP20-01NS-1-D
取付ブラケットなし
1/8
Rc
ハンドル下向き
0.02~0.2
¥
3,530
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
18日以内出荷
返品不可
67306036
AP20-01NS-1Y-D
取付ブラケットなし
1/8
Rc
ハンドル上向き
0.02~0.2
¥
3,530
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
18日以内出荷
返品不可
67306045
AP20-01E-D
取付ブラケットなし
1/8
Rc
ハンドル下向き
0.05~0.8
¥
4,640
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
18日以内出荷
返品不可
67306061
AP20-01E-Y-D
取付ブラケットなし
1/8
Rc
ハンドル上向き
0.05~0.8
¥
4,640
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
18日以内出荷
返品不可
67306070
AP20-01E-1-D
取付ブラケットなし
1/8
Rc
ハンドル下向き
0.02~0.2
¥
4,640
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
18日以内出荷
返品不可
67306079
AP20-01E-1Y-D
取付ブラケットなし
1/8
Rc
ハンドル上向き
0.02~0.2
¥
4,640
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
18日以内出荷
返品不可
67306088
AP20-01ES-D
取付ブラケットなし
1/8
Rc
ハンドル下向き
0.05~0.8
¥
4,970
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
18日以内出荷
返品不可
67306097
AP20-01ES-Y-D
取付ブラケットなし
1/8
Rc
ハンドル上向き
0.05~0.8
¥
4,970
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
18日以内出荷
返品不可
67306106
AP20-01ES-1-D
取付ブラケットなし
1/8
Rc
ハンドル下向き
0.02~0.2
¥
4,970
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
18日以内出荷
返品不可
67306115
AP20-01ES-1Y-D
取付ブラケットなし
1/8
Rc
ハンドル上向き
0.02~0.2
¥
4,970
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
18日以内出荷
返品不可
67306131
AP20-01EN-D
取付ブラケットなし
1/8
Rc
ハンドル下向き
0.05~0.8
¥
4,740
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
18日以内出荷
返品不可
67306140
AP20-01EN-Y-D
取付ブラケットなし
1/8
Rc
ハンドル上向き
0.05~0.8
¥
4,740
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
18日以内出荷
返品不可
67306149
AP20-01EN-1-D
取付ブラケットなし
1/8
Rc
ハンドル下向き
0.02~0.2
¥
4,740
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
18日以内出荷
返品不可
67306158
AP20-01EN-1Y-D
取付ブラケットなし
1/8
Rc
ハンドル上向き
0.02~0.2
¥
4,740
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
18日以内出荷
返品不可
67306167
AP20-01ENS-D
取付ブラケットなし
1/8
Rc
ハンドル下向き
0.05~0.8
¥
5,070
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
18日以内出荷
返品不可
67306176
AP20-01ENS-Y-D
取付ブラケットなし
1/8
Rc
ハンドル上向き
0.05~0.8
¥
5,070
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
18日以内出荷
返品不可
67306185
AP20-01ENS-1-D
取付ブラケットなし
1/8
Rc
ハンドル下向き
0.02~0.2
¥
5,070
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
18日以内出荷
返品不可
67306201
AP20-01ENS-1Y-D
取付ブラケットなし
1/8
Rc
ハンドル上向き
0.02~0.2
¥
5,070
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
18日以内出荷
返品不可
67306210
AP20-01G-D
取付ブラケットなし
1/8
Rc
ハンドル下向き
0.05~0.8
¥
4,530
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
18日以内出荷
返品不可
67306219
AP20-01G-Y-D
取付ブラケットなし
1/8
Rc
ハンドル上向き
0.05~0.8
¥
4,530
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
18日以内出荷
返品不可
67306228
AP20-01G-1-D
取付ブラケットなし
1/8
Rc
ハンドル下向き
0.02~0.2
¥
4,530
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
18日以内出荷
返品不可
67306237
AP20-01G-1Y-D
取付ブラケットなし
1/8
Rc
ハンドル上向き
0.02~0.2
¥
4,530
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
18日以内出荷
返品不可
67306246
AP20-01GS-D
取付ブラケットなし
1/8
Rc
ハンドル下向き
0.05~0.8
¥
4,860
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
18日以内出荷
返品不可
67306255
AP20-01GS-Y-D
取付ブラケットなし
1/8
Rc
ハンドル上向き
0.05~0.8
¥
4,860
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
18日以内出荷
返品不可
67306271
AP20-01GS-1-D
取付ブラケットなし
1/8
Rc
ハンドル下向き
0.02~0.2
¥
4,860
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
18日以内出荷
返品不可
67306280
AP20-01GS-1Y-D
取付ブラケットなし
1/8
Rc
ハンドル上向き
0.02~0.2
¥
4,860
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
18日以内出荷
返品不可
67306289
AP20-01GN-D
取付ブラケットなし
1/8
Rc
ハンドル下向き
0.05~0.8
¥
4,630
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
18日以内出荷
返品不可
67306298
AP20-01GN-Y-D
取付ブラケットなし
1/8
Rc
ハンドル上向き
0.05~0.8
¥
4,630
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
18日以内出荷
返品不可
67306307
AP20-01GN-1-D
取付ブラケットなし
1/8
Rc
ハンドル下向き
0.02~0.2
¥
4,630
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
18日以内出荷
返品不可
67306316
AP20-01GN-1Y-D
取付ブラケットなし
1/8
Rc
ハンドル上向き
0.02~0.2
¥
4,630
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
18日以内出荷
返品不可
67306325
AP20-01GNS-D
取付ブラケットなし
1/8
Rc
ハンドル下向き
0.05~0.8
¥
4,960
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
18日以内出荷
返品不可
67306341
AP20-01GNS-Y-D
取付ブラケットなし
1/8
Rc
ハンドル上向き
0.05~0.8
¥
4,960
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
18日以内出荷
返品不可
67306350
AP20-01GNS-1-D
取付ブラケットなし
1/8
Rc
ハンドル下向き
0.02~0.2
¥
4,960
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
18日以内出荷
返品不可
67306359
AP20-01GNS-1Y-D
取付ブラケットなし
1/8
Rc
ハンドル上向き
0.02~0.2
¥
4,960
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
18日以内出荷
返品不可
67306368
AP20-01M-D
取付ブラケットなし
1/8
Rc
ハンドル下向き
0.05~0.8
¥
4,700
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
18日以内出荷
返品不可
67306377
AP20-01M-Y-D
取付ブラケットなし
1/8
Rc
ハンドル上向き
0.05~0.8
¥
4,700
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ