曜日別特売

X-Pro シリンダースポットライト プラグタイプ 2500lmクラス 非調光タイプ

X-Pro シリンダースポットライト プラグタイプ 2500lmクラス 非調光タイプ - コイズミ(小泉成器)X-Pro シリンダースポットライト プラグタイプ 2500lmクラス 非調光タイプ - コイズミ(小泉成器)X-Pro シリンダースポットライト プラグタイプ 2500lmクラス 非調光タイプ - コイズミ(小泉成器)X-Pro シリンダースポットライト プラグタイプ 2500lmクラス 非調光タイプ - コイズミ(小泉成器)X-Pro シリンダースポットライト プラグタイプ 2500lmクラス 非調光タイプ - コイズミ(小泉成器)X-Pro シリンダースポットライト プラグタイプ 2500lmクラス 非調光タイプ - コイズミ(小泉成器)X-Pro シリンダースポットライト プラグタイプ 2500lmクラス 非調光タイプ - コイズミ(小泉成器)X-Pro シリンダースポットライト プラグタイプ 2500lmクラス 非調光タイプ - コイズミ(小泉成器)
仕様非調光質量(kg)1.1高さ(mm)217備考調光器併用不可タイププラグタイプ消費電力(W)26.9首振角度(°)94ランプLEDランプ寿命40000時間皮相電力(VA)28本体長さ(mm)180クラス2500Lmクラス明るさHID50W相当本体幅(mm)Φ85回転角度(°)360演色指数(Ra)92適正電圧(V)100照射面近接限度(cm)30LED交換不可内容量1台
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67298826XS702701WAホワイトN93アルミダイカスト・ホワイトN93塗装2700電球色92.7
35,900
26,980
29,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
67298835XS702701WLホワイトN93アルミダイカスト・ホワイトN93塗装3000電球色93.1
35,900
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
67298851XS702701WMホワイトN93アルミダイカスト・ホワイトN93塗装3500温白色98.1
35,900
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
67298860XS702701WWホワイトN93アルミダイカスト・ホワイトN93塗装4000白色102
35,900
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
67298869XS702702WAホワイトN93アルミダイカスト・ホワイトN93塗装2700電球色92.7
35,900
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
67298878XS702702WLホワイトN93アルミダイカスト・ホワイトN93塗装3000電球色93.1
35,900
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
67298887XS702702WMホワイトN93アルミダイカスト・ホワイトN93塗装3500温白色98.1
35,900
26,980
29,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
67298896XS702702WWホワイトN93アルミダイカスト・ホワイトN93塗装4000白色102
35,900
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
67298905XS702703WAホワイトN93アルミダイカスト・ホワイトN93塗装2700電球色88.1
35,900
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
67298921XS702703WLホワイトN93アルミダイカスト・ホワイトN93塗装3000電球色88.4
35,900
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
67298930XS702703WMホワイトN93アルミダイカスト・ホワイトN93塗装3500温白色93.1
35,900
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
67298939XS702703WWホワイトN93アルミダイカスト・ホワイトN93塗装4000白色96.8
35,900
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
67298948XS702704WAホワイトN93アルミダイカスト・ホワイトN93塗装2700電球色73.9
35,900
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
67298957XS702704WLホワイトN93アルミダイカスト・ホワイトN93塗装3000電球色74.3
35,900
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
67298966XS702704WMホワイトN93アルミダイカスト・ホワイトN93塗装3500温白色78.2
35,900
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
67298975XS702704WWホワイトN93アルミダイカスト・ホワイトN93塗装4000白色81.2
35,900
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
67298991XS702801BAブラックアルミダイカスト・ブラック塗装2700電球色92.7
35,900
26,980
29,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
67299000XS702801BLブラックアルミダイカスト・ブラック塗装3000電球色93.1
35,900
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
67299009XS702801BMブラックアルミダイカスト・ブラック塗装3500温白色98.1
35,900
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
67299018XS702801BWブラックアルミダイカスト・ブラック塗装4000白色102
35,900
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
67299027XS702802BAブラックアルミダイカスト・ブラック塗装2700電球色92.7
35,900
26,980
29,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
67299036XS702802BLブラックアルミダイカスト・ブラック塗装3000電球色93.1
35,900
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
67299045XS702802BMブラックアルミダイカスト・ブラック塗装3500温白色98.1
35,900
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
67299061XS702802BWブラックアルミダイカスト・ブラック塗装4000白色102
35,900
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
67299070XS702803BAブラックアルミダイカスト・ブラック塗装2700電球色88.1
35,900
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
67299079XS702803BLブラックアルミダイカスト・ブラック塗装3000電球色88.4
35,900
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
67299088XS702803BMブラックアルミダイカスト・ブラック塗装3500温白色93.1
35,900
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
67299097XS702803BWブラックアルミダイカスト・ブラック塗装4000白色96.8
35,900
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
67299106XS702804BAブラックアルミダイカスト・ブラック塗装2700電球色73.9
35,900
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
67299115XS702804BLブラックアルミダイカスト・ブラック塗装3000電球色74.3
35,900
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
67299131XS702804BMブラックアルミダイカスト・ブラック塗装3500温白色78.2
35,900
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
67299140XS702804BWブラックアルミダイカスト・ブラック塗装4000白色81.2
35,900
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする