プログレード
ターナー
仕様
引っ掛け穴付き
材質
ポリメチルペンテン
色
クリアスモーク
耐熱温度(℃)
180
食器洗浄機
食洗機使用可
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67305720
PG-208
約25
約186×80×15
¥
650
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
67305738
PG-209
約30
約250×70×25
¥
700
¥
519
¥
571
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください