炒めスプーン

炒めスプーン - プログレード炒めスプーン - プログレード炒めスプーン - プログレード
用途炒め物など食材を混ぜたり、ひっくり返したり、フライパンからすくって盛り付けたりする際に仕様引っ掛け穴付き材質ポリメチルペンテンクリアスモーク質量(g)約36寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×78×43耐熱温度(℃)180食器洗浄機食洗機使用可内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67305729PG-207
800
599
659(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする