コイズミ(小泉成器)
ローポールライト ポールH800
質量(kg)
1.8
構造
防雨型
別売付属品
灯具
埋め込み深さ(mm)
300
入数(本)
1
内容量
1本
注意
※別途キャブタイヤケーブルが必要です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポール
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67294791
XE44415L
アルミ・ダークグレーメタリック塗装
¥
20,700
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67294809
XE44420L
アルミ・シルバーメタリック塗装
¥
20,700
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。