曜日別特売

カットメロン容器APメロウ17(74) 本体(450枚)

カットメロン容器APメロウ17(74) 本体(450枚) - エフピコチューパカットメロン容器APメロウ17(74) 本体(450枚) - エフピコチューパ

内嵌合で汁漏れしにくい、メロンのフラワーカット、ハーフカット専用容器です。
メロンのハーフカット、フラワーカット専用容器の強度と内嵌合で汁漏れしにくいです。

用途青果物容器(カットフルーツ、サラダ等)。材質エコA-PET外寸(mm)167×167×74耐熱温度(℃)60入数450内容量1セット(450枚)
注意
※汁漏れしにくい内嵌合使用ですが、完全に汁漏れを防ぐものではありません。ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67356646CP007769
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする