AirTAC
低床タイプリニアガイド
精度等級
並級
RoHS指令(10物質対応)
対応
ブロックタイプ
スクエア型
内容量
1個
バスケットに入れる
128
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
ブロック数
穴ピッチ(mm)
レール長さ(mm)
レール幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67662169
LSD15HN1X160S20AN-M4
組付時:24
1
60
160
15
¥
3,934
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
16日以内出荷
返品不可
67662178
LSD15HN1X220S20AN-M4
組付時:24
1
60
220
15
¥
4,336
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
16日以内出荷
返品不可
67662187
LSD20HN1X160S20AN-M6
組付時:28
1
60
160
20
¥
4,682
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
16日以内出荷
返品不可
67662196
LSD15HN1X280S20AN-M4
組付時:24
1
60
280
15
¥
4,739
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
16日以内出荷
返品不可
67662205
LSD15HN1X340S20AN-M4
組付時:24
1
60
340
15
¥
5,141
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
16日以内出荷
返品不可
67662221
LSD20HN1X220S20AN-M6
組付時:28
1
60
220
20
¥
5,117
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
16日以内出荷
返品不可
67662230
LSD15HN1X400S20AN-M4
組付時:24
1
60
400
15
¥
5,544
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
16日以内出荷
返品不可
67662239
LSD20HN1X280S20AN-M6
組付時:28
1
60
280
20
¥
5,553
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
16日以内出荷
返品不可
67662248
LSD15HN1X460S20AN-M4
組付時:24
1
60
460
15
¥
5,947
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
16日以内出荷
返品不可
67662257
LSD20HN1X340S20AN-M6
組付時:28
1
60
340
20
¥
5,988
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
16日以内出荷
返品不可
67662266
LSD25HN1X160S20AN-M6
組付時:33
1
60
160
25
¥
5,773
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
16日以内出荷
返品不可
67662275
LSD25HN1X220S20AN-M6
組付時:33
1
60
220
25
¥
6,288
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
16日以内出荷
返品不可
67662291
LSD15HN1X520S20AN-M4
組付時:24
1
60
520
15
¥
6,349
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
16日以内出荷
返品不可
67662300
LSD20HN1X400S20AN-M6
組付時:28
1
60
400
20
¥
6,424
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
16日以内出荷
返品不可
67662309
LSD15HN1X580S20AN-M4
組付時:24
1
60
580
15
¥
6,752
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
16日以内出荷
返品不可
67662318
LSD20HN1X460S20AN-M6
組付時:28
1
60
460
20
¥
6,860
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
16日以内出荷
返品不可
67662327
LSD25HN1X280S20AN-M6
組付時:33
1
60
280
25
¥
6,802
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
16日以内出荷
返品不可
67662336
LSD15HN2X160S20AN-M4
組付時:24
2
60
160
15
¥
6,794
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
16日以内出荷
返品不可
67662345
LSD30HN1X200S20AN-M6
組付時:42
1
80
200
30
¥
7,040
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
67662361
LSD15HN1X640S20AN-M4
組付時:24
1
60
640
15
¥
7,154
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
16日以内出荷
返品不可
67662370
LSD15HN2X220S20AN-M4
組付時:24
2
60
220
15
¥
7,196
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
16日以内出荷
返品不可
67662379
LSD20HN1X520S20AN-M6
組付時:28
1
60
520
20
¥
7,295
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
16日以内出荷
返品不可
67662388
LSD25HN1X340S20AN-M6
組付時:33
1
60
340
25
¥
7,317
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
16日以内出荷
返品不可
67662397
LSD15HN1X700S20AN-M4
組付時:24
1
60
700
15
¥
7,557
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
16日以内出荷
返品不可
67662406
LSD15HN2X280S20AN-M4
組付時:24
2
60
280
15
¥
7,599
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
16日以内出荷
返品不可
67662415
LSD20HN1X580S20AN-M6
組付時:28
1
60
580
20
¥
7,731
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
16日以内出荷
返品不可
67662431
LSD25HN1X400S20AN-M6
組付時:33
1
60
400
25
¥
7,832
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
16日以内出荷
返品不可
67662440
LSD30HN1X280S20AN-M6
組付時:42
1
80
280
30
¥
7,832
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
16日以内出荷
返品不可
67662449
LSD15HN1X760S20AN-M4
組付時:24
1
60
760
15
¥
7,960
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
16日以内出荷
返品不可
67662458
LSD15HN2X340S20AN-M4
組付時:24
2
60
340
15
¥
8,001
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
16日以内出荷
返品不可
67662467
LSD20HN1X640S20AN-M6
組付時:28
1
60
640
20
¥
8,166
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
16日以内出荷
返品不可
67662476
LSD20HN2X160S20AN-M6
組付時:28
2
60
160
20
¥
8,202
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
16日以内出荷
返品不可
67662485
LSD15HN1X820S20AN-M4
組付時:24
1
60
820
15
¥
8,362
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
16日以内出荷
返品不可
67662501
LSD25HN1X460S20AN-M6
組付時:33
1
60
460
25
¥
8,347
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
16日以内出荷
返品不可
67662510
LSD15HN2X400S20AN-M4
組付時:24
2
60
400
15
¥
8,404
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
16日以内出荷
返品不可
67662519
LSD20HN1X700S20AN-M6
組付時:28
1
60
700
20
¥
8,602
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
16日以内出荷
返品不可
67662528
LSD30HN1X360S20AN-M6
組付時:42
1
80
360
30
¥
8,624
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
16日以内出荷
返品不可
67662537
LSD20HN2X220S20AN-M6
組付時:28
2
60
220
20
¥
8,637
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
16日以内出荷
返品不可
67662546
LSD25HN1X520S20AN-M6
組付時:33
1
60
520
25
¥
8,862
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
16日以内出荷
返品不可
67662555
LSD15HN2X460S20AN-M4
組付時:24
2
60
460
15
¥
8,807
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
16日以内出荷
返品不可
67662571
LSD20HN1X760S20AN-M6
組付時:28
1
60
760
20
¥
9,038
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
16日以内出荷
返品不可
67662580
LSD35HN1X200S20AN-M6
組付時:48
1
80
200
35
¥
9,064
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
16日以内出荷
返品不可
67662589
LSD20HN2X280S20AN-M6
組付時:28
2
60
280
20
¥
9,073
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
16日以内出荷
返品不可
67662598
LSD15HN1X940S20AN-M4
組付時:24
1
60
940
15
¥
9,167
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
16日以内出荷
返品不可
67662607
LSD15HN2X520S20AN-M4
組付時:24
2
60
520
15
¥
9,209
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
16日以内出荷
返品不可
67662616
LSD25HN1X580S20AN-M6
組付時:33
1
60
580
25
¥
9,376
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
16日以内出荷
返品不可
67662625
LSD30HN1X440S20AN-M6
組付時:42
1
80
440
30
¥
9,416
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
16日以内出荷
返品不可
67662641
LSD15HN1X1000S20AN-M4
組付時:24
1
60
1000
15
¥
9,570
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
16日以内出荷
返品不可
67662650
LSD20HN1X820S20AN-M6
組付時:28
1
60
820
20
¥
9,473
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
16日以内出荷
返品不可
67662659
LSD20HN2X340S20AN-M6
組付時:28
2
60
340
20
¥
9,508
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ