SMC
AFM40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ
ボディサイズ
40
管接続口径
1/2
ねじの種類
Rc
ブラケット
なし
材質(ケース)
ポリカーボネートケース
表示単位
製品の単位表記:MPa、℃
ドレン排出口
ドレンコック付
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
インジケータ
目詰まりチェッカ付
フロート式オートドレン
N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67767476
AFM40-04C-L-D
¥
12,330
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください