曜日別特売

ボルトボルズのビッグエアロケット

ボルトボルズのビッグエアロケット - アーテック[学校教材・教育玩具]ボルトボルズのビッグエアロケット - アーテック[学校教材・教育玩具]ボルトボルズのビッグエアロケット - アーテック[学校教材・教育玩具]ボルトボルズのビッグエアロケット - アーテック[学校教材・教育玩具]ボルトボルズのビッグエアロケット - アーテック[学校教材・教育玩具]ボルトボルズのビッグエアロケット - アーテック[学校教材・教育玩具]ボルトボルズのビッグエアロケット - アーテック[学校教材・教育玩具]ボルトボルズのビッグエアロケット - アーテック[学校教材・教育玩具]

サイエンス芸人ボルトボルズ監修!大迫力のビッグエアロケット!
サイエンス芸人ボルトボルズが監修した、空気の力で飛ばすビッグエアロケットです。筒状の風船に空気を入れて飛ばす仕組みで、空気の力を楽しく体験できます。ロケット本体には塗り絵もできるので、科学実験と工作の両方を楽しめます。ワークショップやイベントの実験教材としてもおすすめです。

セット内容本体のみ材質PE荷姿袋入り寸法(cm)サイズ:(シート時)約10×250 / (ふくらませ時)長さ約250・直径約6.3 ※空気量で変動あり適合年齢(歳)6歳内容量1個
注意
※ー
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6776391593061
100
82
90(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする