6000ccまでの12Vエンジン(ガソリン/ディーゼル)、17000ccまでの24Vディーゼルエンジンを始動
付属品804ジャンプスタートケーブル、906 AC充電器、690ワイヤーブラシ、取扱説明書質量(kg)約8(付属品を含む)容量64000mAh(3.2V) / 204.8Wh電流(A)【ジャンプスタート】600(ピーク1200)出力12Vジャンプスタート出力:DC12V / 600A(ピーク1200A)、24Vジャンプスタート出力:DC24V / 600A(ピーク1200A)、USB出力A / B:DC5V/2.4Aケーブル長(m)【ジャンプスタートケーブル】1.5バッテリー充電式リチウムイオンバッテリー(リン酸鉄)充電時間約10時間(専用充電器(906 AC充電器)の場合)寿命約2000回防塵・防滴IP67(ケースを完全に閉じた状態)適合エンジン型式【ジャンプスタート】12Vエンジン(ガソリン/ディーゼル): 6000cc以下、24Vディーゼルエンジン: 17000cc以下充電方式付属充電器、市販のソーラーパネル(出力電圧25V以下)入力範囲DC14V ~ DC25V/2A(充電用入力端子)寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)407×193×342内容量1個