曜日別特売

AR30(K)-D Series レギュレータ

AR30(K)-D Series レギュレータ - SMCAR30(K)-D Series レギュレータ - SMCAR30(K)-D Series レギュレータ - SMC
ねじの種類Rcボディサイズ30逆流機能逆流機能なしハンドルハンドル下向き表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPaRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
設定圧力(MPa)
排気機構
圧力計
流れ方向
取付
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67775761AR30-03H-R-D3/80.05~0.85リリーフタイプ圧力計なし右→左セットナット付(パネルマウント用)
4,070
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
67775770AR30-02B-NR-D1/40.05~0.85ノンリリーフタイプ圧力計なし右→左ブラケット付
4,290
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
67775779AR30-02BE-1-D1/40.02~0.2リリーフタイプ角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)左→右ブラケット付
5,830
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする