曜日別特売

タップ TP-M-DNBM

タップ TP-M-DNBM - タンガロイタップ TP-M-DNBM - タンガロイ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法OAL(mm)
寸法DCONMS(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67773846TP-M10X1.5-DNBM PB070DRVS:8、TDZ:M10、THL:2010010
12,800
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
67773855TP-M8X1.25-DNBM PB070DRVS:6.2、TDZ:M8、THL:18908
10,600
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
67773871TP-M4X0.7-DNBM PB070DRVS:3.4、TDZ:M4、THL:12634.5
8,380
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
67773889TP-M12X1.75-DNBM PB070DRVS:7、TDZ:M12、THL:221109
13,300
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
67773898TP-M5X0.8-DNBM PB070DRVS:4.9、TDZ:M5、THL:14706
8,670
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
67773925TP-M16X2-DNBM PB070DRVS:9、TDZ:M16、THL:2611012
20,300
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
67773941TP-M3X0.5-DNBM PB070DRVS:2.7、TDZ:M3、THL:10563.5
8,700
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
67773995TP-M14X2-DNBM PB070DRVS:9、TDZ:M14、THL:2411011
18,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
67774011TP-M2X0.4-DNBM PB070DRVS:2.1、TDZ:M2、THL:8452.8
9,960
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
67774047TP-M2.5X0.45-DNBM PB070DRVS:2.1、TDZ:M2.5、THL:9502.8
9,900
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
67774196TP-M3.5X0.6-DNBM PB070DRVS:3、TDZ:M3.5、THL:10564
6,400
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
67774205TP-M2.2X0.45-DNBM PB070DRVS:2.1、TDZ:M2.2、THL:9452.8
10,900
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする