曜日別特売

タップ TF-M-DNCF

タップ TF-M-DNCF - タンガロイタップ TF-M-DNCF - タンガロイ
RoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)110内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法DCONMS(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67773880TF-M16X2-DNCF PB070DRVS:9、TDZ:M16、THL:2612
27,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
67773986TF-M14X2-DNCF PB070DRVS:9、TDZ:M14、THL:2411
15,800
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする