タンガロイ
タップ TP-MF-DNBM
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法OAL(mm)
寸法DCONMS(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67774029
TP-MF5X0.5-DNBM PB070
DRVS:2.7、TDZ:MF5、THL:12
70
3.5
¥
7,620
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月中旬
67774056
TP-MF4X0.5-DNBM PB070
DRVS:2.1、TDZ:MF4、THL:10
63
2.8
¥
7,080
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月中旬
67774065
TP-MF12X1-DNBM PB070
DRVS:7、TDZ:MF12、THL:18
100
9
¥
12,800
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
67774135
TP-MF6X0.75-DNBM PB070
DRVS:3.4、TDZ:MF6、THL:12
80
4.5
¥
7,670
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
67774151
TP-MF14X1-DNBM PB070
DRVS:9、TDZ:MF14、THL:18
100
11
¥
13,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
67774160
TP-MF8X1-DNBM PB070
DRVS:4.9、TDZ:MF8、THL:15
90
6
¥
13,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください