タンガロイ
タップ S-MF-DNCM
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法OAL(mm)
寸法DCONMS(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67773950
TS-MF14X1-DNCM PB070
DRVS:4、TDZ:MF14、THL:18
100
18
¥
14,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
67773959
TS-MF12X1-DNCM PB070
DRVS:4、TDZ:MF12、THL:18
100
18
¥
13,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
67773977
TS-MF8X1-DNCM PB070
DRVS:3、TDZ:MF8、THL:15
90
15
¥
12,400
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
3日以内出荷
67774020
TS-MF4X0.5-DNCM PB070
DRVS:3、TDZ:MF4、THL:10
63
10
¥
7,370
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
67774081
TS-MF6X0.75-DNCM PB070
DRVS:3、TDZ:MF6、THL:12
80
12
¥
8,160
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
67774266
TS-MF5X0.5-DNCM PB070
DRVS:3、TDZ:MF5、THL:12
70
12
¥
8,110
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください