タンガロイ
タップ TS-M-DNCM
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法OAL(mm)
寸法DCONMS(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67773907
TS-M14X2-DNCM PB070
TDZ:M14、THL:20、DRVS:9
110
11
¥
17,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
67773916
TS-M2X0.4-DNCM PB070
TDZ:M2、THL:6、DRVS:2.1
45
2.8
¥
7,980
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
67773968
TS-M2.5X0.45-DNCM PB070
DRVS:2.1、TDZ:M2.5、THL:6
50
2.8
¥
7,780
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
67774440
TS-M2.2X0.45-DNCM PB070
DRVS:2.1、TDZ:M2.2、THL:6
45
2.8
¥
12,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
67774449
TS-M3.5X0.6-DNCM PB070
DRVS:3、TDZ:M3.5、THL:7
56
4
¥
6,560
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください