曜日別特売

タップ TF-M-DNCF/DNEF

タップ TF-M-DNCF/DNEF - タンガロイタップ TF-M-DNCF/DNEF - タンガロイ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法OAL(mm)
寸法DCONMS(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67774275TF-M12X1.75-DNEF PB060DRVS:7、TDZ:M12、THL:221109
16,100
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
67774291TF-M14X2-DNEF PB060DRVS:9、TDZ:M14、THL:2411011
18,700
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
67774300TF-M16X2-DNEF PB060DRVS:9、TDZ:M16、THL:2611012
25,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
67774458TF-M10X1.5-DNEF PB060DRVS:8、TDZ:M10、THL:2010010
13,100
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
67774467TF-M8X1.25-DNEF PB060DRVS:6.2、TDZ:M8、THL:18908
10,800
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
67774476TF-M4X0.7-DNEF PB060DRVS:3.4、TDZ:M4、THL:12634.5
8,650
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
67774485TF-M3X0.5-DNEF PB060DRVS:2.7、TDZ:M3、THL:10563.5
8,650
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
67774501TF-M5X0.8-DNEF PB060DRVS:4.9、TDZ:M5、THL:14706
8,920
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
67774510TF-M6X1-DNEF PB060DRVS:4.9、TDZ:M6、THL:16806
9,190
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする