曜日別特売

タップ TS-M-DCCM

タップ TS-M-DCCM - タンガロイタップ TS-M-DCCM - タンガロイ
RoHS指令(10物質対応)対応CSPTRUE内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法OAL(mm)
寸法DCONMS(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67774038TS-M16X2-DCCM PB070DRVS:9、TDZ:M16、THL:2011012
31,500
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
67774090TS-M12X1.75-DCCM PB070DRVS:7、TDZ:M12、THL:181109
23,600
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
67774099TS-M14X2-DCCM PB070DRVS:9、TDZ:M14、THL:2011011
19,400
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
67774108TS-M10X1.5-DCCM PB070DRVS:8、TDZ:M10、THL:1810010
20,400
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
67774117TS-M8X1.25-DCCM PB070DRVS:6.2、TDZ:M8、THL:15908
17,100
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
67774126TS-M6X1-DCCM PB070DRVS:4.9、TDZ:M6、THL:12806
15,700
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする