40A MPPTソーラーチャージコントローラー

40A MPPTソーラーチャージコントローラー - CLEZEED(クレジード)40A MPPTソーラーチャージコントローラー - CLEZEED(クレジード)40A MPPTソーラーチャージコントローラー - CLEZEED(クレジード)40A MPPTソーラーチャージコントローラー - CLEZEED(クレジード)40A MPPTソーラーチャージコントローラー - CLEZEED(クレジード)

・CLEZEEDのMPPTソーラーチャージコントローラーです。
・最大充電電流40Aの太陽電池充電コントローラーです。
・MPPT方式採用により最大変換効率は98%を達成しています。
・安全性の高い各種保護回路を内蔵。バッテリー過充電保護、逆接続保護、ソーラー入力高電圧保護、ソーラー逆接続保護、逆流電流防止、本体過温度保護が内蔵されており、安心してご使用いただけます。
・4段階の充電ステージを自動で切り替え、適切な充電を行い、安全に配慮した効率的な充電を行います。
・鉛蓄電池に加え、リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LiFePO4)や三元系リチウムイオンバッテリー(NMC)と多彩なバッテリーに対応。それぞれに特化した充電モードを用意しています。
・BMS解除機能を搭載しており、リチウムイオンバッテリーがバッテリー上がりしBMSが作動した場合でも、ボタン操作で再充電が可能です。
※再充電にはソーラーパネルからの電力が必要です。

寸法(mm)252×180×63質量(kg)1.65電圧(V)最大電力点追従:(バッテリー電圧+2)~72定格電圧(V)システム:12/24(DC)線径(Φmm)推奨:10/ 8AWG最大電流(A)充電:40入力電圧(V)最大ソーラー:92 (最低動作温度時 100)消費電流(mA)自己:≦12保証期間ご購入より1年温度係数補正:-3mV/℃/2V (基準値25℃)防塵防水性能IP30極性接地:負極動作温度(℃)-25~45動作湿度(%)≦95% 結露なきこと充電方式MPPT制御適合バッテリー【リチウムイオンバッテリー】リン酸鉄リチウムイオンバッテリー iFePO4/12V (LFP4S)/24V (LFP8S)、 三元系リチウムイオンバッテリー Li(NiCoMn)O2 (ニッケルマンガンコバルト)/3セル12V (LCNM3S)/6セル24V (LCNM6S)/7セル24V (LCNM7S)、【鉛蓄電池】シールドバッテリー(メンテナンスフリーバッテリー)/ジェルバッテリー/希硫酸バッテリー(フラデッドバッテリー)電圧降下(V)出力:≦0.23動作電圧(V)バッテリー:8~32最大出力電流(A)40最大入力電力(W)520/12V 1040/24V内容量1個
注意
※注意事項
※・リチウムイオンバッテリーはメーカーや製品によって充電可能な電圧が違うことがあります。 製品によっては充電電圧が合わない物も存在する可能性があるため、各充電数値が使用バッテリーの規定値内かご確認ください。
※・充電を行うにはソーラーパネルの電圧値をバッテリーのシステム電圧値よりも高くする必要があります。特に24Vシステムに組み込む場合は使用するソーラーパネル電圧をご確認ください。
※こちらの商品は12V/24V帯の鉛蓄電池、及びこれの代替として使われるリチウムイオンバッテリーへ充電する機器です。 ポータブル電源やモバイルバッテリーに対して充電はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67779236MPPT40A
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする