てこ式ダイヤルゲージ 衝撃回避機構(PS機構)タイプ

てこ式ダイヤルゲージ 衝撃回避機構(PS機構)タイプ - テクロックてこ式ダイヤルゲージ 衝撃回避機構(PS機構)タイプ - テクロックてこ式ダイヤルゲージ 衝撃回避機構(PS機構)タイプ - テクロック

測定子中間部の衝撃回避機構(PS機構)により、測定方向以外の角度からの衝撃を回避し本体を保護します。
切換レバーにより、測定方向を変更できます。
全機種、主軸受けが、宝石軸受けです。
測定子先端は摩耗の少ない超硬球です。
標準の測定子はΦ2mmのステンレス製で、独自のネジ込み式になっており、取り替えが容易です。
測定子・指針が非磁性体のため、磁気の影響を受けません。
低測定力のため、薄肉箇所の測定にも適しています。

測定力(N)0.4以下繰返し精度(μm)3指示誤差(μm)10目盛:5
注意
※製品検査は標準姿勢(水平)で行い、精度保証しています。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) 、(英語版校正証明書付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
形状
目盛仕様
戻り誤差(μm)
指示誤差[全測定範囲](μm)
測定子
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67780250LT-315N-PS1台PSタイプレバーテスト(標準タイプ)0-40-049部品コード:ZS-703
21,540
17,980
19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
67780259LT-316N-PS1台PSタイプレバーテスト(ロング測定子タイプ)0-50-0510部品コード:ZS-705
26,380
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
67780505LT-315N-PS(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セットPSタイプレバーテスト(標準タイプ)0-40-049部品コード:ZS-703
オープン
23,980
26,378(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67780521LT-316N-PS(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セットPSタイプレバーテスト(ロング測定子タイプ)0-50-0510部品コード:ZS-705
オープン
27,980
30,778(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67780566LT-315N-PS(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セットPSタイプレバーテスト(標準タイプ)0-40-049部品コード:ZS-703
オープン
23,980
26,378(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67780575LT-316N-PS(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セットPSタイプレバーテスト(ロング測定子タイプ)0-50-0510部品コード:ZS-705
オープン
27,980
30,778(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67780627LT-315N-PS(英語版一般校正証明書付)1セットPSタイプレバーテスト(標準タイプ)0-40-049部品コード:ZS-703
オープン
23,980
26,378(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67780636LT-316N-PS(英語版一般校正証明書付)1セットPSタイプレバーテスト(ロング測定子タイプ)0-50-0510部品コード:ZS-705
オープン
27,980
30,778(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする