曜日別特売

ハイポニック減速機

ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。モータータイプ三相モータモーターモータ付モーター極数(P)4使用環境軽防塵形モーター周波数(Hz)50/60保護方式IP44端子箱アルミ製・ラグ式内容量1台
注意
※製品の仕様についてはメーカーカタログをご確認下さい。
※仕様は型式通りとします。
※必ずカタログ記載の仕様範囲内でご使用下さい。
※本製品の使用はカタログに記載の定格能力の範囲内でご使用下さい。また使用環境もカタログに記載の環境下でご利用ください。
※商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
※製品の梱包方法はメーカー標準とします(大型枠番は木枠梱包での納品となります)梱包材の廃棄はお客様にて対応下さい。
※車上渡しでのお渡しとなります。製品重量をご確認のうえ受取り対応をお願い致します。
※(手で持てない重量の製品については、荷下ろし時に、お客様側でフォークリストをご準備頂く必要がある場合がございます)
※混載便での納品となります。時間指定は対応致しかねます。
※本製品は国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。輸出に関する書類(該非判定書等)は提出不可となりますのでご承知おきください。
※製作仕様書、テストレポートは提出できません。
※保証基準は添付画像を参照願います。保証期間内でもお客様側で分解、改造されたものは保証対象外とします。
※本製品の転売は不可と致します。
※画面に掲載の納期はご発注台数10台以下の場合となります。ご発注台数が11台を超える場合、納期については都度ご発注前にお問い合わせください。お問い合わせなくご発注頂いた場合、別途納入予定日をご相談させて頂く可能性がございますので、あらかじめご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8065種類を絞り込む
減速比
ブレーキ
枠番
モーター容量(kW)
8065種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
ブレーキ
枠番
モーター電圧(V)
モーター容量(kW)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67780810RNYM01-1010-5-J2BALA5ブレーキなし1010200/2200.1
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
67780819RNYM01-1010-5-J2BALB5ブレーキなし1010200/2200.1
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
67780828RNYM01-1010-5-J2BALC5ブレーキなし1010200/2200.1
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
67780837RNYM01-1010-5-J2BALD5ブレーキなし1010200/2200.1
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
67780846RNYM01-1010-5-J2BARA5ブレーキなし1010200/2200.1
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
67780855RNYM01-1010-5-J2BARB5ブレーキなし1010200/2200.1
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
67780871RNYM01-1010-5-J2BARC5ブレーキなし1010200/2200.1
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
67780880RNYM01-1010-5-J2BARD5ブレーキなし1010200/2200.1
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
67780889RNYM01-1010-5-J2BATA5ブレーキなし1010200/2200.1
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
67780898RNYM01-1010-5-J2BATB5ブレーキなし1010200/2200.1
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
67780907RNYM01-1010-5-J2BATC5ブレーキなし1010200/2200.1
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
67780916RNYM01-1010-5-J2BATD5ブレーキなし1010200/2200.1
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
67780925RNYM01-1010-5-J2BABA5ブレーキなし1010200/2200.1
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
67780941RNYM01-1010-5-J2BABB5ブレーキなし1010200/2200.1
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
67780950RNYM01-1010-5-J2BABC5ブレーキなし1010200/2200.1
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
67780959RNYM01-1010-5-J2BABD5ブレーキなし1010200/2200.1
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
67780968RNYM01-1010-5-J4BALA5ブレーキなし1010400/4400.1
52,980
58,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
67780977RNYM01-1010-5-J4BALB5ブレーキなし1010400/4400.1
52,980
58,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
67780986RNYM01-1010-5-J4BALC5ブレーキなし1010400/4400.1
52,980
58,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
67780995RNYM01-1010-5-J4BALD5ブレーキなし1010400/4400.1
52,980
58,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
67781011RNYM01-1010-5-J4BARA5ブレーキなし1010400/4400.1
52,980
58,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
67781020RNYM01-1010-5-J4BARB5ブレーキなし1010400/4400.1
52,980
58,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
67781029RNYM01-1010-5-J4BARC5ブレーキなし1010400/4400.1
52,980
58,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
67781038RNYM01-1010-5-J4BARD5ブレーキなし1010400/4400.1
52,980
58,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
67781047RNYM01-1010-5-J4BATA5ブレーキなし1010400/4400.1
52,980
58,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
67781056RNYM01-1010-5-J4BATB5ブレーキなし1010400/4400.1
52,980
58,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
67781065RNYM01-1010-5-J4BATC5ブレーキなし1010400/4400.1
52,980
58,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
67781081RNYM01-1010-5-J4BATD5ブレーキなし1010400/4400.1
52,980
58,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
67781090RNYM01-1010-5-J4BABA5ブレーキなし1010400/4400.1
52,980
58,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
67781099RNYM01-1010-5-J4BABB5ブレーキなし1010400/4400.1
52,980
58,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
67781108RNYM01-1010-5-J4BABC5ブレーキなし1010400/4400.1
52,980
58,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
67781117RNYM01-1010-5-J4BABD5ブレーキなし1010400/4400.1
52,980
58,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
67781126RNYM01-1120-5-J2BALA5ブレーキなし1120200/2200.1
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
67781135RNYM01-1120-5-J2BALB5ブレーキなし1120200/2200.1
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
67781151RNYM01-1120-5-J2BALC5ブレーキなし1120200/2200.1
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
67781160RNYM01-1120-5-J2BALD5ブレーキなし1120200/2200.1
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
67781169RNYM01-1120-5-J2BARA5ブレーキなし1120200/2200.1
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
67781178RNYM01-1120-5-J2BARB5ブレーキなし1120200/2200.1
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
67781187RNYM01-1120-5-J2BARC5ブレーキなし1120200/2200.1
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
67781196RNYM01-1120-5-J2BARD5ブレーキなし1120200/2200.1
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
67781205RNYM01-1120-5-J2BATA5ブレーキなし1120200/2200.1
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
67781221RNYM01-1120-5-J2BATB5ブレーキなし1120200/2200.1
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
67781230RNYM01-1120-5-J2BATC5ブレーキなし1120200/2200.1
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
67781239RNYM01-1120-5-J2BATD5ブレーキなし1120200/2200.1
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
67781248RNYM01-1120-5-J2BABA5ブレーキなし1120200/2200.1
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
67781257RNYM01-1120-5-J2BABB5ブレーキなし1120200/2200.1
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
67781266RNYM01-1120-5-J2BABC5ブレーキなし1120200/2200.1
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
67781275RNYM01-1120-5-J2BABD5ブレーキなし1120200/2200.1
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
67781291RNYM01-1120-5-J4BALA5ブレーキなし1120400/4400.1
52,980
58,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
67781300RNYM01-1120-5-J4BALB5ブレーキなし1120400/4400.1
52,980
58,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする