設定情報
販売価格(税別)¥13,690~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
ニチベイ

【オーダー】ロールスクリーン「ソフィー」標準仕様 プルコード式 ムーロ

【オーダー】ロールスクリーン「ソフィー」標準仕様 プルコード式  ムーロ ニチベイ

※【イメージ】ムーロ N8147 画像はチェーン式

メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
【オーダー】ロールスクリーン「ソフィー」標準仕様 プルコード式 ムーロ (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

プルコード式はウェイトバーについたプルコード・グリップで操作。納まりスッキリ、腰窓や小窓におすすめ。

注文コード67924337 ホワイト/ライトグレイ/アンバー/ブラック 容量1台 高さ(mm)100~3000 製品幅(mm)305~2000 生地色柄見本確認 サービス分類オーダー・加工 内容量1台
注意
※プルコードの長さは「プルコード式取付方法とプルコード長さ参考資料」に準じます
※製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:4以内(幅595mm以下は1:3以内)
※色柄見本はお客様のモニター等の環境により実際の商品と色合いが異なる場合がございます
※個人宅は配送不可です。
読込中…
 
 
 

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする