曜日別特売

「補助ツールOKUnoTE」型取りゲージ

「補助ツールOKUnoTE」型取りゲージ - WAKI(和気産業)「補助ツールOKUnoTE」型取りゲージ - WAKI(和気産業)「補助ツールOKUnoTE」型取りゲージ - WAKI(和気産業)「補助ツールOKUnoTE」型取りゲージ - WAKI(和気産業)「補助ツールOKUnoTE」型取りゲージ - WAKI(和気産業)「補助ツールOKUnoTE」型取りゲージ - WAKI(和気産業)「補助ツールOKUnoTE」型取りゲージ - WAKI(和気産業)「補助ツールOKUnoTE」型取りゲージ - WAKI(和気産業)

床材やシートを複雑な形状にカットする時に使用する型取りゲージです。
凹凸・曲面等の複雑な形状も型取りできます。
ロックレバー付きなので、型取り時にゲージ針を固定することができます。

用途床材やシートを複雑な形状にカットする時に使用する型取りゲージ材質本体:ABS、ポリアミド / ゲージ針:ポリスチレン奥行(mm)25内容量1個
注意
※ゲージ針に無理な力を加えないでください。破損する恐れがあります。
※ 本来の用途以外で使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
タイプ
深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67923226NCT-021160、最大計測:130290ゲージ針:30
オープン
749
824(税込)
3日以内出荷
返品不可
67923235NCT-022160、最大計測:255380ゲージ針:60
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする