設定情報
販売価格(税別)¥2,698~
翌々日出荷 翌々日出荷とは
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
OKN

【オーダー】101OKNタックシート MEDIUM TONE

【オーダー】101OKNタックシート MEDIUM TONE OKN

※空間イメージ

メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
【オーダー】101OKNタックシート MEDIUM TONE (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

101OKNタックシートは、TOPPNA(株)101エコシートと色柄が連動している、環境や人に配慮した非塩ビタイプ(オレフィンシート)の内装建築用のフィルムです。
粘着付で、剥離紙を剥がし貼りつけることができるシールタイプで施工が簡単です。カットの目安になるメモリが書かれた剥離紙が貼りついています。
燃焼時に有害な物質が発生しにくいオレフィン系(非塩ビ)素材を使用し、意匠性、加工性を考慮したオリジナル化粧シートです。
環境に配慮した非塩ビタイプの素材を使用しており、環境に優しいシートです。
表面に特殊コーティングをしているので、色むらや経年劣化がなくお手入れがしやすいところも魅力のひとつです。

注文コード67933559 用途家具・建具の補修用・装飾または、リフォームやリノベーションなどに活用することができます。 材質ポリオレフィン 幅(mm)920 厚さ(mm)0.15 サービス分類オーダー・加工 内容量1枚
関連資料: 101OKNタックシートとは(9.14MB) 取扱説明書: (1.83MB)
注意
※本製品は不燃認定品ではありません。
※柄データは見本のため現物と色が違って見える場合がございます。
※色確認の際は現物サンプルをお取り寄せの上ご確認ください。
※被着体に強固に接着するための接着補強剤としてプライマーを使用することで剥がれにくくすることができます。
※屋外やそれに準ずる場所、特に直射日光が連続して当たる部位への施工不可
※熱によりシート表面に膨れ発生の恐れがあります。
※被着体に強固に接着するための接着補強剤としてプライマーを使用することで剥がれくくすることができます。
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 1,500 / 税込 1,650
北海道地方 1 2,500 / 税込 2,750
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

商品説明動画

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする