曜日別特売

ジーニアスブーストプラス リチウム ジャンプスターター

ジーニアスブーストプラス リチウム ジャンプスターター - NOCOジーニアスブーストプラス リチウム ジャンプスターター - NOCOジーニアスブーストプラス リチウム ジャンプスターター - NOCO
(1件のレビュー)

NOCOのジャンプスターター、GB40です。
6リットルまでのガソリン、3リットルまでのディーゼルを搭載した車、ボート、RV、トラックなどを対象に設計されたジャンプスターターです。
特許取得の安全技術を備えており、火花飛散防止機能・逆接続保護機能に加え過充電、過電流やオーバーヒートなどを防止する設計になっています。
100%、75%、50%、25%とバッテリーの残量が一目でわかるインジゲータを搭載。
シンプルで使いやすい、コンパクト設計され持ち運びもしやすく、さらに車両だけでなくスマートフォンなどのUSBデバイスにも使用することができるのでアウトドアや災害時にも活躍するアイテムです。
7つのライトモードを備えたLEDライト付です。

セット内容ブーストジャンプスターター/マイクロUSBケーブル/XConnectHDバッテリークランプ/ユーザーガイド/保証書寸法(mm)196×80×43質量(kg)1.08対応エンジンサイズ:ガソリン車~6.0L/ディーゼル車~3.0Lバッテリー内蔵:リチウムイオンバッテリー防塵防水性能IP65(差込口を閉めた状態)動作温度(℃)-20~+50バッテリー容量(mAh)内蔵:2150使用可能回数満充電時:20回ピーク電流(A)1000内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67932929GB40
22,000
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-15
用途: 不動車の移動
建設業・工事業

パワーも十分でバッチリ始動できました。
これから寒くなるのでもっと活躍すると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする