WINS(ウィンズ)
A-FORCE RR サンシェードステッカー
A-FORCE RR シールド対応 サンシェードステッカー ライディングフォームによる光の差込を軽減。マットタイプ ※標準付属品
用途
A-FORCE RR シールド用
色
01.黒×グレー
サイズ
A-FORCE RRシールド用
質量(g)
14.8
幅(cm)
32
高さ(cm)
2.9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68072080
73754
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください