SMAプラグ・ジャックΦ2.19セミフレキケーブル

SMAプラグ・ジャックΦ2.19セミフレキケーブル - 日本エレパーツSMAプラグ・ジャックΦ2.19セミフレキケーブル - 日本エレパーツSMAプラグ・ジャックΦ2.19セミフレキケーブル - 日本エレパーツSMAプラグ・ジャックΦ2.19セミフレキケーブル - 日本エレパーツ

形状記憶性に優れ、セットした形状をキープ

高い柔軟性で取り回しが容易

安定した高周波特性を保持

SMAコネクタ使用により高信頼の接続を実現

評価・試作から量産用途まで幅広く対応

仕様SMAP(ニッケルメッキ)-SMAJ(金メッキ)形状ストレートケーブルSF-085外径Φ2.19RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/ジャック
関連資料:(0.13MB)
注意
※表記の長さは、コネクタを含む全長です。

※複数回の曲げ伸ばしは推奨していません。

※精密部品のため、取扱いには十分ご注意ください。
※SMAP(ニッケルメッキ)-SMAJ(金メッキ)
95件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68074977SMAP-SMAJ-SF085-601本(60mm)60
4,340
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
68074986SMAP-SMAJ-SF085-701本(70mm)70
4,340
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
68074995SMAP-SMAJ-SF085-801本(80mm)80
4,340
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
68075011SMAP-SMAJ-SF085-901本(90mm)90
4,340
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
68075020SMAP-SMAJ-SF085-1001本(100mm)100
4,340
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
68075029SMAP-SMAJ-SF085-1101本(110mm)110
4,480
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
68075038SMAP-SMAJ-SF085-1201本(120mm)120
4,480
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
68075047SMAP-SMAJ-SF085-1301本(130mm)130
4,480
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
68075056SMAP-SMAJ-SF085-1401本(140mm)140
4,480
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
68075065SMAP-SMAJ-SF085-1501本(150mm)150
4,480
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
68075081SMAP-SMAJ-SF085-1601本(160mm)160
4,480
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
68075090SMAP-SMAJ-SF085-1701本(170mm)170
4,480
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
68075099SMAP-SMAJ-SF085-1801本(180mm)180
4,480
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
68075108SMAP-SMAJ-SF085-1901本(190mm)190
4,480
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
68075117SMAP-SMAJ-SF085-2001本(200mm)200
4,620
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
68075126SMAP-SMAJ-SF085-2101本(210mm)210
4,620
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
68075135SMAP-SMAJ-SF085-2201本(220mm)220
4,620
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
68075151SMAP-SMAJ-SF085-2301本(230mm)230
4,620
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
68075160SMAP-SMAJ-SF085-2401本(240mm)240
4,620
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
68075169SMAP-SMAJ-SF085-2501本(250mm)250
4,620
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
68075178SMAP-SMAJ-SF085-2601本(260mm)260
4,620
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
68075187SMAP-SMAJ-SF085-2701本(270mm)270
4,620
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
68075196SMAP-SMAJ-SF085-2801本(280mm)280
4,620
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
68075205SMAP-SMAJ-SF085-2901本(290mm)290
4,620
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
68075221SMAP-SMAJ-SF085-3001本(300mm)300
4,760
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
68075230SMAP-SMAJ-SF085-3101本(310mm)310
5,040
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
68075239SMAP-SMAJ-SF085-3201本(320mm)320
5,040
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
68075248SMAP-SMAJ-SF085-3301本(330mm)330
5,040
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
68075257SMAP-SMAJ-SF085-3401本(340mm)340
5,040
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
68075266SMAP-SMAJ-SF085-3501本(350mm)350
5,040
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
68075275SMAP-SMAJ-SF085-3601本(360mm)360
5,040
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
68075291SMAP-SMAJ-SF085-3701本(370mm)370
5,040
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
68075300SMAP-SMAJ-SF085-3801本(380mm)380
5,040
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
68075309SMAP-SMAJ-SF085-3901本(390mm)390
5,040
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
68075318SMAP-SMAJ-SF085-4001本(400mm)400
5,740
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
68075327SMAP-SMAJ-SF085-4101本(410mm)410
5,740
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
68075336SMAP-SMAJ-SF085-4201本(420mm)420
5,740
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
68075345SMAP-SMAJ-SF085-4301本(430mm)430
5,740
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
68075361SMAP-SMAJ-SF085-4401本(440mm)440
5,740
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
68075370SMAP-SMAJ-SF085-4501本(450mm)450
5,740
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
68075379SMAP-SMAJ-SF085-4601本(460mm)460
5,740
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
68075388SMAP-SMAJ-SF085-4701本(470mm)470
5,740
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
68075397SMAP-SMAJ-SF085-4801本(480mm)480
5,740
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
68075406SMAP-SMAJ-SF085-4901本(490mm)490
5,740
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
68075415SMAP-SMAJ-SF085-5001本(500mm)500
6,440
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
68075431SMAP-SMAJ-SF085-5101本(510mm)510
6,440
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
68075440SMAP-SMAJ-SF085-5201本(520mm)520
6,440
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
68075449SMAP-SMAJ-SF085-5301本(530mm)530
6,440
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
68075458SMAP-SMAJ-SF085-5401本(540mm)540
6,440
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
68075467SMAP-SMAJ-SF085-5501本(550mm)550
6,440
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする