トーエイライト
アルミレーキR60
組立式 / 歯型レーキ
材質
アルミ(アルマイト仕上)、ボルト:スチール
質量(kg)
1.1
柄径(Φmm)
(楕円)32×38
寸法(cm)
幅60×全長180×高さ11
内容量
1本
注意
※アルミ製の為、硬い地面や荒れたグランドでのご使用はお控えください。製品破損に繋がる恐れがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68189610
B6319
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
1
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません