コートブラシシダ

コートブラシシダ - トーエイライトコートブラシシダ - トーエイライト

ブラシ材質:シダのコートブラシ

材質(ブラシ部)シダ材質(柄部)スチールパイプビニールコーティング仕上柄径×長さ(mm)25.4×1350内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
毛丈(mm)
ブラシ寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68189391B23145.51001800
14,400
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
68189400B23133.91401500
12,200
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
68189409B231231401200
10,400
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする