トーエイライト
スポーツシート10×10M
砂場やテニスコート等に
用途
屋内外兼用
仕様
両面ラミネート加工、周囲90cmピッチハトメ加工
材質
ポリエチレン(打込本数10×10/インチ、番手#3000耐候性安定剤入り)
厚さ(mm)
0.23
質量(kg)
15
寸法(m)
10×10
内容量
1枚
注意
※サンドウエイト別売
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68189007
G1389
¥
17,700
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください