トーエイライト
ランニングマットワイド180
ランニングマット手引用ワイドタイプ
材質
駒:スチール(ユニクロメッキ仕上げ)、ワイヤー:スチール4mm、シャックル:ステンレス
質量(kg)
24
寸法(cm)
金網:幅約177×長さ約72、チェーン:長さ約155
内容量
1台
注意
※グランドの地ならし以外には使用出来ません。金網・釘・フレーム・ワイヤーなどは消耗品です。ご使用期間を問わず摩擦による磨耗が発生した場合は破損する前に部品交換をしてください。ご使用状況によって部品の磨耗状況は著しく異なりますこと予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68187345
B2565
¥
111,600
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
北海道地方
1
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません