トーエイライト
防炎衝撃吸収ジョイントマット
高い衝撃吸収力に加え、防炎・抗菌・消臭の機能をもったマットです。
材質
EVA(防炎、茶殻入り抗菌、抗ウイルス加工剤入、消臭フォーム)
厚さ(mm)
15
質量(kg)
約3.8/組
寸法(cm)
100×100(枚)
防炎性能試験番号
E2120056
内容量
1組
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68191168
T1676B
¥
41,100
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68191177
T1676G
¥
41,100
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68191186
T1676R
¥
41,100
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68191195
T1676Y
¥
41,100
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68191211
T1973
¥
41,100
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。